物干し 金物のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
479件の「物干し 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 付け 物干し 金物」、「サオアップ」、「物干しブラケット」などの商品も取り扱っております。
横付型物干金具 横収納式・縦座タイプ ハイロジックランキング1位
ワンタッチで収納! 収納時も物干し竿が掛けられる!
材質アルミ種類壁付型
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

物干金具 壁取付 モノタロウランキング2位
壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

横付型物干金具 横収納式・横座タイプ ハイロジックランキング3位
1個
2,798税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ホスクリーン EK型 GIKEN(川口技研)ランキング4位
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装種類壁付型耐荷重(kg)30(2本使用時)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アルミ物干金物 NASTA(ナスタ)ランキング5位
アームについているねじを外すことにより角度を3段階(上収納・上45度・水平)から5段階に変更できます。 上下移動式ポールと組み合わせてお使いいただけます。
用途壁面直付用種類壁付型サイズ(mm)400材質アルミダイカスト(ADC12)耐荷重(kg)30仕上アクリル焼付塗装1本当りの質量0.6kg
1セット(2本)
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
1本
1,998税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーム横収納型。横型ブラケット
種類壁付型仕様横型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)スイング物干
使用しない時は収納でき(折りたたみ)邪魔になりません。竿掛金物付です。
種類壁付型材質アルミダイカスト
1本
2,498税込2,748
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)バルコニー物干金物(横収納型) SK-38・45LSB
アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)10×20仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,198税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

省スペースで取扱い簡単! 折りたたみ式で竿も掛けたままでOK! ワンルームマンションや少人数でのお住まいに適しています。
用途壁付型サイズ(mm)295耐荷重(kg)100
1個ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アーム角度3段階調整。省スペース用(SK-36TMS)
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,898税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使用角度が選べます。(水平・斜め上45°) 収納(90度)はバーが上向けの状態にされます。 取付部品は別売です。(EA949EB-100、-101)
種類壁付型エスコ品番EA951FB-75材質アルミダイカスト全長(mm)550ステンカラー耐荷重(kg)100(アーム水平時)ベース寸法(mm)45×160取付穴径(Φmm)8取付ピッチ(mm)126~130(長穴2箇所)
1個
5,010税込5,511
翌日出荷

アーム横収納型。縦型ブラケット
種類壁付型仕様縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アーム横収納型。アーム角度2段階調整
種類壁付型仕様横収納型・縦型ブラケット材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
4,898税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アーム角度変更可能。窓枠や壁面などの自由な取付けが可能
仕様室内用材質アルミダイカスト(ADC-12)仕上合成樹脂焼付塗装
1本ほか
3,298税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。 竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14
1本
6,298税込6,928
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

設置場所に応じたパーツをご用意
用途スカイクリーンAP・APL型用仕様アルミ支柱への取付適合サイズ(mm)奥行35~71 幅35~75
1袋
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
6,998税込7,698
翌々日出荷

ワンタッチで収納! 揺れても落ちにくいハンガー掛け付き! 上向き(45度)と並行の2段階で使用できます。
種類壁付型耐荷重(kg)100
1本
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アーム角度3段階調整
種類壁付型仕様縦収納型材質アルミダイカスト(ADC-12)取付穴(mm)Φ11仕上合成樹脂焼付塗装
1本
3,898税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)